Beli Saklar Bor Makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
Daftar Harga Saklar Bor Makita Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/36P101003114-4.jpg)
/P101000154-1.jpg)


/P101518237-1.jpg)


/P101518404-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)